VALUKUMPU - Maatuki Komposiitti Pike - PIKE KL MT 60/50/40mm putkille

Valukumpu Oy
KopioiKopioi
VALUKUMPU - Maatuki Komposiitti Pike - PIKE KL MT 60/50/40mm putkille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Korkeus - 225 mm

  • Sopii putken halkaisijalle - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3405059

Toimittajan tuotenumero

PIKE KL MT

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

alusta

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Korkeus:

225 mm

Sopii putken halkaisijalle:

60 mm

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

290 mm

Varaosa:

kyllä

Syvyys:

225 mm

Paino:

0.7 kg

Komposiitti maatuki 60/50/40mm putkille

PIKE PRO maatuki 60/50/40mm putkelle (komposiitti)