VANDERNET KOULUTUS - Koulutus - Mastotyökoulutus 3h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023641456
Sähkönumero
6313605
Toimittajan tuotenumero
KKMAT1
Tukkuerä
1
Korkeanpaikantyö. Max. 6hlö Mastotyöskentelyn peruskoulutus putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyyn. Käytännön koulutusta. Kesto 3 h. Osallistujamäärä enintään 6 hlö.
Kohderyhmät:
Sähkö-, energia-, ja teleala, rautateiden ylläpito, sekä muut käyttäjät jotka liikkuvat paljon kiinteissä tikkaissa ja metallisissa ristikkorakenteissa.
Tavoite:
Valmistaa koulutetut turvalliseen mastossa liikkumiseen, työasemointiin sekä pelastamiseen mastosta.
Peruskoulutuksen sisältö:
- Oikeiden varusteiden valinta ja niiden turvallinen käyttö mastotyön työsuojeluohjeen mukaisin korkeanpaikantyöskentelyn menetelmin
- Mastossa liikkuminen ja työasemointi
- Mastopelastamisen harjoittelu
Voidaan järjestää myös syventävänä koulutuksena, jolloin sisältö:
- Liikkuminen köysityöskentelymenetelmin
- Paripelastamisen syventävä osio
- Varusteiden taljausmahdollisuudet
Lisätietoja:
Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä.
Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa, tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet.
Hintaan sisältyy kaikki koulutuksessa tarvittavat henkilösuojaimet.
Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.
Koulutuksessa käytetään seuraavien valmistajien varusteita: Edelrid, CT, Ikar, Sicurpal, Kask.
Koulutushintoihin lisätään kilometrikorvaukset ja mahdolliset yöpymiset.
Sovi koulutusajankohta: Vandernet Oy / Pasi Halmisto: 0400-429 291, [email protected]
www.vandernet.com/koulutus
LASKETTAESSA KOULUTUKSEN KUSTANNUKSIA kannattaa huomioida, että työntekijöiden koulutuksesta syntyneet menot ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi vähintään 6 h kestävästä koulutuksesta työnantaja voi nykyään vähentää verotuksessa myös Koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet työntekijöiden koulutusajan palkkakuluista. Lisätietoja:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48458/tyonantajan_koulutusvahenny/
Koulutukseen liittyvät valjaat, liitosköydet ja valmispakkaukset:
Edelrid:
Lukuisia eri varusteita ja pakkauksia
CT - Climbing Technology:
Steel Structures Kit S-M: KWS009BC002CTST
Steel Structures Kit L-XL: KWS009DE002CTST
Axess QR Ascender työasemointivaljaat: 7H170
Work Tec 140 putoamissuojainkokovaljaat sähköalalle: 7H170
Finch+ Shelter liitosköysi 2m: 7L92802HHCT0STD
Finch Shelter liitosköysi 2m: 7L92902FHCT0STD
Flex ABS 140 Combi Y-S liitosköysi 115cm: 7W92011500STD
Liitosköysipakkaus Easy Speed 30m: AE-30S
Sparrow Rescue Kit pelastuspakkaus 30m: 2K64603000CTSTD
Kohderyhmät:
Sähkö-, energia-, ja teleala, rautateiden ylläpito, sekä muut käyttäjät jotka liikkuvat paljon kiinteissä tikkaissa ja metallisissa ristikkorakenteissa.
Tavoite:
Valmistaa koulutetut turvalliseen mastossa liikkumiseen, työasemointiin sekä pelastamiseen mastosta.
Peruskoulutuksen sisältö:
- Oikeiden varusteiden valinta ja niiden turvallinen käyttö mastotyön työsuojeluohjeen mukaisin korkeanpaikantyöskentelyn menetelmin
- Mastossa liikkuminen ja työasemointi
- Mastopelastamisen harjoittelu
Voidaan järjestää myös syventävänä koulutuksena, jolloin sisältö:
- Liikkuminen köysityöskentelymenetelmin
- Paripelastamisen syventävä osio
- Varusteiden taljausmahdollisuudet
Lisätietoja:
Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä.
Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa, tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet.
Hintaan sisältyy kaikki koulutuksessa tarvittavat henkilösuojaimet.
Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.
Koulutuksessa käytetään seuraavien valmistajien varusteita: Edelrid, CT, Ikar, Sicurpal, Kask.
Koulutushintoihin lisätään kilometrikorvaukset ja mahdolliset yöpymiset.
Sovi koulutusajankohta: Vandernet Oy / Pasi Halmisto: 0400-429 291, [email protected]
www.vandernet.com/koulutus
LASKETTAESSA KOULUTUKSEN KUSTANNUKSIA kannattaa huomioida, että työntekijöiden koulutuksesta syntyneet menot ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi vähintään 6 h kestävästä koulutuksesta työnantaja voi nykyään vähentää verotuksessa myös Koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet työntekijöiden koulutusajan palkkakuluista. Lisätietoja:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48458/tyonantajan_koulutusvahenny/
Koulutukseen liittyvät valjaat, liitosköydet ja valmispakkaukset:
Edelrid:
Lukuisia eri varusteita ja pakkauksia
CT - Climbing Technology:
Steel Structures Kit S-M: KWS009BC002CTST
Steel Structures Kit L-XL: KWS009DE002CTST
Axess QR Ascender työasemointivaljaat: 7H170
Work Tec 140 putoamissuojainkokovaljaat sähköalalle: 7H170
Finch+ Shelter liitosköysi 2m: 7L92802HHCT0STD
Finch Shelter liitosköysi 2m: 7L92902FHCT0STD
Flex ABS 140 Combi Y-S liitosköysi 115cm: 7W92011500STD
Liitosköysipakkaus Easy Speed 30m: AE-30S
Sparrow Rescue Kit pelastuspakkaus 30m: 2K64603000CTSTD


