VANDERNET KOULUTUS - Koulutus - Pelastuskoulutus 3h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023641487
Sähkönumero
6313608
Toimittajan tuotenumero
KKPET1
Tukkuerä
1
Korkeanpaikantyö. Max. 6hlö Pelastamiskoulutus putoamisvaarallisilla alueilla toimimiseen. Käytännön koulutusta. Kesto 3 h. Osallistujamäärä enintään 6 hlö.
Kohderyhmät:
Pelastuslaitokset, tehdaspalokunnat, VPK:t, hiihtokeskusten ja elämyspuistojen työntekijät, rope access -köysityöskentelijät, kaikki joiden tulee kyetä pelastamaan oma työparinsa, ja kaikki muut joilla pelastusvalmiustaidoista on hyötyä.
Tavoite:
Oppia korkeanpaikantyöskentelyn pelastamiseen liittyvät perusteet ja hankkia valmiudet suorittaa perusharjoitteet omatoimisesti määritellyssä kohteessa.
Peruskurssin sisältö:
- Uhrin luokse siirtyminen turvallisesti
- Pelastajan turvallinen ankkuroituminen ja pelastusmenetelmän valinta
- Uhrin irrottaminen ja evakuoiminen
- Koulutuksen lopullinen sisältö tarkentuu kohdearvioinnin avulla
Voidaan järjestää myös syventävänä koulutuksena, jolloin sisältö:
- Ankkuripisteiden tekeminen paikkoihin, joissa ei ole valmiita pisteitä
- Ankkuripisteiden jakaminen
- Paripelastaminen köysityöskentelyssä
- Pelastaminen ylöspäin ja sivulle ahtaassa tilassa
- Erilaisten taljausmenetelmien edut ja haitat
Kohteessa suoritettu riskienarviointi ja lähtötasoarviointi määrittää tarkemman sisällön. Sisältö voidaan myös räätälöidä kokonaan tarpeiden mukaiseksi (esim. hiihtohissievakuointikoulutus).
Lisätietoja:
Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä tai pelastamisesta, mutta soveltuu kaikille muita peruskoulutuksia käyneille, jotka haluavat syventää ja monipuolistaa pelastustaitojaan ja palauttaa perusasioita mieleen.
Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa, tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet.
Hintaan sisältyy kaikki koulutuksessa tarvittavat henkilösuojaimet.
Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.
Koulutuksessa käytetään seuraavien valmistajien varusteita: Edelrid, CT, Ikar, Sicurpal, Kask.
Koulutushintoihin lisätään kilometrikorvaukset ja mahdolliset yöpymiset.
Sovi koulutusajankohta: Vandernet Oy / Pasi Halmisto: 0400-429 291, [email protected]
www.vandernet.com/koulutus
LASKETTAESSA KOULUTUKSEN KUSTANNUKSIA kannattaa huomioida, että työntekijöiden koulutuksesta syntyneet menot ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi vähintään 6 h kestävästä koulutuksesta työnantaja voi nykyään vähentää verotuksessa myös Koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet työntekijöiden koulutusajan palkkakuluista. Lisätietoja:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48458/tyonantajan_koulutusvahenny/
Koulutukseen liittyvät valjaat ja valmispakkaukset:
Edelrid: Lukuisat eri varusteet ja pakkaukset
CT Axess QR Ascender kokovaljaat: 7H170
CT Liitosköysipakkaus Finch+ 15m: AE-15F
CT Liitosköysipakkaus Easy Speed 30mm: PP5AL30
CT Sparrow Rescue Kit 30m pelastuspakkaus: 2K64603000CTSTD
CT Sparrow Rescue Kit Rod 20m pelastuspakkaus teleskooppivarrella: 2K11302000CTSTD
CT Up You Go taljapakkaus 2m: 2K11602000CTSTD
Ikar kolmijalkakokonaisuudet (kootaan kohdekohtaisesti)
Kohderyhmät:
Pelastuslaitokset, tehdaspalokunnat, VPK:t, hiihtokeskusten ja elämyspuistojen työntekijät, rope access -köysityöskentelijät, kaikki joiden tulee kyetä pelastamaan oma työparinsa, ja kaikki muut joilla pelastusvalmiustaidoista on hyötyä.
Tavoite:
Oppia korkeanpaikantyöskentelyn pelastamiseen liittyvät perusteet ja hankkia valmiudet suorittaa perusharjoitteet omatoimisesti määritellyssä kohteessa.
Peruskurssin sisältö:
- Uhrin luokse siirtyminen turvallisesti
- Pelastajan turvallinen ankkuroituminen ja pelastusmenetelmän valinta
- Uhrin irrottaminen ja evakuoiminen
- Koulutuksen lopullinen sisältö tarkentuu kohdearvioinnin avulla
Voidaan järjestää myös syventävänä koulutuksena, jolloin sisältö:
- Ankkuripisteiden tekeminen paikkoihin, joissa ei ole valmiita pisteitä
- Ankkuripisteiden jakaminen
- Paripelastaminen köysityöskentelyssä
- Pelastaminen ylöspäin ja sivulle ahtaassa tilassa
- Erilaisten taljausmenetelmien edut ja haitat
Kohteessa suoritettu riskienarviointi ja lähtötasoarviointi määrittää tarkemman sisällön. Sisältö voidaan myös räätälöidä kokonaan tarpeiden mukaiseksi (esim. hiihtohissievakuointikoulutus).
Lisätietoja:
Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä tai pelastamisesta, mutta soveltuu kaikille muita peruskoulutuksia käyneille, jotka haluavat syventää ja monipuolistaa pelastustaitojaan ja palauttaa perusasioita mieleen.
Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa, tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet.
Hintaan sisältyy kaikki koulutuksessa tarvittavat henkilösuojaimet.
Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.
Koulutuksessa käytetään seuraavien valmistajien varusteita: Edelrid, CT, Ikar, Sicurpal, Kask.
Koulutushintoihin lisätään kilometrikorvaukset ja mahdolliset yöpymiset.
Sovi koulutusajankohta: Vandernet Oy / Pasi Halmisto: 0400-429 291, [email protected]
www.vandernet.com/koulutus
LASKETTAESSA KOULUTUKSEN KUSTANNUKSIA kannattaa huomioida, että työntekijöiden koulutuksesta syntyneet menot ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi vähintään 6 h kestävästä koulutuksesta työnantaja voi nykyään vähentää verotuksessa myös Koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet työntekijöiden koulutusajan palkkakuluista. Lisätietoja:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48458/tyonantajan_koulutusvahenny/
Koulutukseen liittyvät valjaat ja valmispakkaukset:
Edelrid: Lukuisat eri varusteet ja pakkaukset
CT Axess QR Ascender kokovaljaat: 7H170
CT Liitosköysipakkaus Finch+ 15m: AE-15F
CT Liitosköysipakkaus Easy Speed 30mm: PP5AL30
CT Sparrow Rescue Kit 30m pelastuspakkaus: 2K64603000CTSTD
CT Sparrow Rescue Kit Rod 20m pelastuspakkaus teleskooppivarrella: 2K11302000CTSTD
CT Up You Go taljapakkaus 2m: 2K11602000CTSTD
Ikar kolmijalkakokonaisuudet (kootaan kohdekohtaisesti)



