VANDERNET KOULUTUS - Koulutus - Pylvästyökoulutus 3h

Vandernet Oy
KopioiKopioi
VANDERNET KOULUTUS - Koulutus - Pylvästyökoulutus 3h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430023641463

Sähkönumero

6313606

Toimittajan tuotenumero

KKPYT1

Tukkuerä

1

Korkeanpaikantyö. Max. 6hlö

Pylvästyöskentelyn koulutus putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyyn. Käytännön koulutusta. Kesto 3 h. Osallistujamäärä enintään 6 hlö.

Kohderyhmät:
Sähkö- ja teleala ja kaikki muut puupylväissä työskentelevät.

Tavoite:
Valmistaa koulutetut turvalliseen pylväässä liikkumiseen, työasemointiin sekä työparin pelastamiseen pylväästä.

Sisältö:
- Oikeiden varusteiden valinta ja niiden turvallinen käyttö
- Kohteen lähestyminen ja työasemointi
- Pylväspelastamisen perusperiaatteet ja harjoittelu
- Yksityiskohtaisempi sisältö määritetään pylvästyypin tarkentuessa (puupylväs tai ristikkopylväs)

Voidaan järjestää myös syventävänä koulutuksena, jolloin sisältö esim:
- Liikkuminen köysityöskentelymenetelmin
- Paripelastamisen syventävä osio
- Pelastusvalmiuden monipuolistaminen eri kohteisiin soveltuvaksi

Lisätietoja:
Osallistuminen peruskurssille ei edellytä aiempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä.
Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa, tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet.
Hintaan sisältyy kaikki koulutuksessa tarvittavat henkilösuojaimet. Sirppikengät tulee olla koulutettavilla omasta takaa.
Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.
Koulutuksessa käytetään seuraavien valmistajien varusteita: Edelrid, CT, Ikar, Kask.
Koulutushintoihin lisätään kilometrikorvaukset km ja mahdolliset yöpymiset.

Sovi koulutusajankohta: Vandernet Oy / Pasi Halmisto: 0400-429 291, [email protected]
www.vandernet.com/koulutus

LASKETTAESSA KOULUTUKSEN KUSTANNUKSIA kannattaa huomioida, että työntekijöiden koulutuksesta syntyneet menot ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi vähintään 6 h kestävästä koulutuksesta työnantaja voi nykyään vähentää verotuksessa myös Koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet työntekijöiden koulutusajan palkkakuluista. Lisätietoja:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48458/tyonantajan_koulutusvahenny/

Koulutukseen liittyvät valjaat, liitosköydet ja valmispakkaukset:
Edelrid: Lukuisat eri varusteet ja pakkaukset

CT - Climbing Technology:
Axess QR työasemointivaljaat: 7H164
Finch+ Shelter liitosköysi 2m: 7L92802HHCT0STD
Finch Shelter liitosköysi 2m: 7L92902FHCT0STD
Sparrow Rescue Kit pelastuspakkaus 30m: 2K64603000CTSTD