VANDERNET KOULUTUS - Koulutus - Säiliötyökoulutus 3h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023641470
Sähkönumero
6313607
Toimittajan tuotenumero
KKSAT1
Tukkuerä
1
Korkeanpaikantyö. Max. 6hlö Säiliötyön koulutus putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyyn. Käytännön koulutusta. Kesto 3 h. Osallistujamäärä enintään 6 hlö.
Kohderyhmät:
Kemianteollisuus, elintarviketeollisuus, meriteollisuus, vesihuolto jne.
Tavoite:
Valmistaa koulutetut turvalliseen työskentelykohteen lähestymiseen, ankkuripisteiden valintaan ja valmisteluun sekä turvalliseen työskentelyyn ja pelastamiseen säiliöolosuhteissa ja suljetuissa tiloissa.
Peruskoulutuksen sisältö:
- Riskien havainnoiminen ja niiden turvallinen poistaminen
- Oikeiden varusteiden valinta ja niiden turvallinen käyttö
- Ankkuripisteiden valinta ja valmistelu
- Turvallinen säiliöön meno ja sieltä poistuminen
- Pelastamisjärjestelmän valmistelu ja sen turvallinen käyttö
- Vastapainotekniikan perusteet
Voidaan järjestää myös syventävänä koulutuksena, jolloin sisältö:
- Monipuolisemmat kohteen lähestymismenetelmät
- Monipuolisemmat työskentelymenetelmät
- Monipuolisempi ankkuripisteiden valinta-, ja valmistelu
- Pelastamismenetelmän valinta tilanteen mukaan ja sen turvallinen käyttö
Koulutuksen sisältö räätälöidään aina kohteen, osaamistason ja tarpeiden mukaan.
Lisätietoja:
Osallistuminen peruskurssille ei edellytä aiempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä.
Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa, tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet.
Hintaan sisältyy kaikki koulutuksessa tarvittavat henkilösuojaimet.
Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.
Koulutuksessa käytetään seuraavien valmistajien varusteita: Edelrid, CT, Ikar, Sicurpal, Kask.
Koulutushintoihin lisätään kilometrikorvaukset ja mahdolliset yöpymiset.
Sovi koulutusajankohta: Vandernet Oy / Pasi Halmisto: 0400-429 291, [email protected]
www.vandernet.com/koulutus
LASKETTAESSA KOULUTUKSEN KUSTANNUKSIA kannattaa huomioida, että työntekijöiden koulutuksesta syntyneet menot ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi vähintään 6 h kestävästä koulutuksesta työnantaja voi nykyään vähentää verotuksessa myös Koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet työntekijöiden koulutusajan palkkakuluista. Lisätietoja:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48458/tyonantajan_koulutusvahenny/
Koulutukseen liittyvät valjaat ja valmispakkaukset:
Edelrid: Lukuisat eri varusteet ja valmispakkaukset
CT Axess QR Ascender kokovaljaat: 7H170
CT Liitosköysipakkaus Finch+ 15m: AE-15F
CT Liitosköysipakkaus Easy Speed 30m: PP5AL30
CT Sparrow Rescue Kit 20m pelastuspakkaus: 2K64602000CTSTD
CT Up You Go taljapakkaus 2m: 2K11602000CTSTD
Ikar kolmijalka- ja ankkurivarsikokonaisuudet (kootaan kohdekohtaisesti)
Kohderyhmät:
Kemianteollisuus, elintarviketeollisuus, meriteollisuus, vesihuolto jne.
Tavoite:
Valmistaa koulutetut turvalliseen työskentelykohteen lähestymiseen, ankkuripisteiden valintaan ja valmisteluun sekä turvalliseen työskentelyyn ja pelastamiseen säiliöolosuhteissa ja suljetuissa tiloissa.
Peruskoulutuksen sisältö:
- Riskien havainnoiminen ja niiden turvallinen poistaminen
- Oikeiden varusteiden valinta ja niiden turvallinen käyttö
- Ankkuripisteiden valinta ja valmistelu
- Turvallinen säiliöön meno ja sieltä poistuminen
- Pelastamisjärjestelmän valmistelu ja sen turvallinen käyttö
- Vastapainotekniikan perusteet
Voidaan järjestää myös syventävänä koulutuksena, jolloin sisältö:
- Monipuolisemmat kohteen lähestymismenetelmät
- Monipuolisemmat työskentelymenetelmät
- Monipuolisempi ankkuripisteiden valinta-, ja valmistelu
- Pelastamismenetelmän valinta tilanteen mukaan ja sen turvallinen käyttö
Koulutuksen sisältö räätälöidään aina kohteen, osaamistason ja tarpeiden mukaan.
Lisätietoja:
Osallistuminen peruskurssille ei edellytä aiempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä.
Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa, tai koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet.
Hintaan sisältyy kaikki koulutuksessa tarvittavat henkilösuojaimet.
Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.
Koulutuksessa käytetään seuraavien valmistajien varusteita: Edelrid, CT, Ikar, Sicurpal, Kask.
Koulutushintoihin lisätään kilometrikorvaukset ja mahdolliset yöpymiset.
Sovi koulutusajankohta: Vandernet Oy / Pasi Halmisto: 0400-429 291, [email protected]
www.vandernet.com/koulutus
LASKETTAESSA KOULUTUKSEN KUSTANNUKSIA kannattaa huomioida, että työntekijöiden koulutuksesta syntyneet menot ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi vähintään 6 h kestävästä koulutuksesta työnantaja voi nykyään vähentää verotuksessa myös Koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet työntekijöiden koulutusajan palkkakuluista. Lisätietoja:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48458/tyonantajan_koulutusvahenny/
Koulutukseen liittyvät valjaat ja valmispakkaukset:
Edelrid: Lukuisat eri varusteet ja valmispakkaukset
CT Axess QR Ascender kokovaljaat: 7H170
CT Liitosköysipakkaus Finch+ 15m: AE-15F
CT Liitosköysipakkaus Easy Speed 30m: PP5AL30
CT Sparrow Rescue Kit 20m pelastuspakkaus: 2K64602000CTSTD
CT Up You Go taljapakkaus 2m: 2K11602000CTSTD
Ikar kolmijalka- ja ankkurivarsikokonaisuudet (kootaan kohdekohtaisesti)


