VARTA INDUSTRIAL - Akku NiMh - Accu AAA (HR03) 800mAh 4kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 800 mAh
Kokoluokitus - AAA (mikro)
Pituus - 44.5 mm
IEC-luokitus - HR03
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
VARTA Rechargeable
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4008496550616
Sähkönumero
8740286
Toimittajan tuotenumero
56703101404
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
800 mAh
Kokoluokitus:
AAA (mikro)
Pituus:
44.5 mm
IEC-luokitus:
HR03
Kennojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
nikkelimetallihybridi
Halkaisija:
10.5 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
12 g
Esiladattu heti käyttövalmis NiMH-akkuparisto, joka latautuu ilman muistivaikutuksia ja jossa latauksen itsepurkautuminen erittäin vähäistä - 75 % tehosta jäljellä vielä 12 kuukautta latauksen jälkeen. Soveltuvat kaikkiin latureihin ja peruslaitteisiin.