VARTA INDUSTRIAL - Akku NiMh - Accu C (HR14) 3000mAh 2kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 3000 mAh
Kokoluokitus - C (baby)
Pituus - 50 mm
IEC-luokitus - HR14
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
VARTA Rechargeable
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4008496550739
Sähkönumero
8740290
Toimittajan tuotenumero
56714101402
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
3000 mAh
Kokoluokitus:
C (baby)
Pituus:
50 mm
IEC-luokitus:
HR14
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
nikkelimetallihybridi
Halkaisija:
26 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
62 g
Esiladattu heti käyttövalmis Rechargeable Power NiMH-akkuparisto, joka latautuu ilman muistivaikutuksia ja jossa latauksen itsepurkautuminen erittäin vähäistä - 75 % tehosta jäljellä vielä 12 kuukautta latauksen jälkeen. Soveltuvat kaikkiin latureihin ja peruslaitteisiin.