Varastointi päättyy

VARTA INDUSTRIAL - Akku NiMh - Accu D (HR20) 3000mAh 2kpl

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.2 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 3000 mAh

  • Kokoluokitus - D (mono)

  • Pituus - 61.5 mm

  • IEC-luokitus - HR20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4008496550777

Sähkönumero

8740292

Toimittajan tuotenumero

56720101402

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.2 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

3000 mAh

Kokoluokitus:

D (mono)

Pituus:

61.5 mm

IEC-luokitus:

HR20

Kennojen lukumäärä:

2

Malli / Tyyppi:

nikkelimetallihybridi

Halkaisija:

34.2 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

73 g

Esiladattu heti käyttövalmis NiMH-akkuparisto, joka latautuu ilmanmuistivaikutuksia ja jossa latauksen itsepurkautuminen erittäin vähäistä- 75 % tehosta jäljellä vielä 12 kuukautta latauksen jälkeen. Soveltuvatkaikkiin latureihin ja peruslaitteisiin.

Esiladattu heti käyttövalmis Rechargeable Power NiMH-akkuparisto, joka latautuu ilman muistivaikutuksia ja jossa latauksen itsepurkautuminen erittäin vähäistä - 75 % tehosta jäljellä vielä 12 kuukautta latauksen jälkeen. Soveltuvat kaikkiin latureihin ja peruslaitteisiin.