VARTA INDUSTRIAL - Akku NiMh - ACCU Power AAA 1000mAh 4kpl

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.2 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 1000 mAh

  • Kokoluokitus - AAA (mikro)

  • Pituus - 44.5 mm

  • IEC-luokitus - HR03

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496594375

Sähkönumero

8740472

Toimittajan tuotenumero

5703 301 404

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.2 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

1000 mAh

Kokoluokitus:

AAA (mikro)

Pituus:

44.5 mm

IEC-luokitus:

HR03

Kennojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

nikkelimetallihybridi

Halkaisija:

10.5 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

14 g

Esiladattu heti käyttövalmis Rechargeable Power NiMH-akkuparisto,latautuu ilman muistivaikutuksia ja jossa itsepurkautuminen erittäinvähäistä - 75% tehosta jäljellä vielä 12kk latauksen jälkeen. Soveltuvatkaikkiin latureihin ja peruslaitteisiin.

Esiladattu heti käyttövalmis NiMH-akkuparisto, joka latautuu ilman muistivaikutuksia ja jossa latauksen itsepurkautuminen erittäin vähäistä - 75 % tehosta jäljellä vielä 12 kuukautta latauksen jälkeen. Soveltuvat kaikkiin latureihin ja peruslaitteisiin.