VARTA INDUSTRIAL - Akku NiMh - Accu Recycled AA 2100mAh 4kpl

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.2 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 2100 mAh

  • Kokoluokitus - AA (mignon)

  • Pituus - 50.5 mm

  • IEC-luokitus - HR6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4008496931583

Sähkönumero

8740762

Toimittajan tuotenumero

56816101404

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.2 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

2100 mAh

Kokoluokitus:

AA (mignon)

Pituus:

50.5 mm

IEC-luokitus:

HR6

Kennojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

nikkelimetallihybridi

Halkaisija:

14.5 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

29 g

VARTA RECHARGE ACCU Recycled -paristojen materiaaleista 11 % onkierrätettyjä ja niissä yhdistyvät kaikkien tavallisten kierrätettävienparistojen edut, kuten Ready-To-Use -teknologia ja alhainenitsepurkautumisaste.

VARTA RECHARGE ACCU Recycled -paristojen materiaaleista 11 % on kierrätettyjä ja niissä yhdistyvät kaikkien tavallisten kierrätettävien paristojen edut, kuten Ready-To-Use -teknologia ja alhainen itsepurkautumisaste.