VARTA INDUSTRIAL - Akku NiMh - Accu Recycled AAA 800mAh 4kpl

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.2 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 800 mAh

  • Kokoluokitus - AAA (mikro)

  • Pituus - 44.5 mm

  • IEC-luokitus - HR03

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4008496931545

Sähkönumero

8740761

Toimittajan tuotenumero

56813101404

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.2 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

800 mAh

Kokoluokitus:

AAA (mikro)

Pituus:

44.5 mm

IEC-luokitus:

HR03

Kennojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

nikkelimetallihybridi

Halkaisija:

10.5 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

12 g

VARTA RECHARGE ACCU Recycled -paristojen materiaaleista 11 % onkierrätettyjä ja niissä yhdistyvät kaikkien tavallisten kierrätettävienparistojen edut, kuten Ready-To-Use -teknologia ja alhainenitsepurkautumisaste.

VARTA RECHARGE ACCU Recycled -paristojen materiaaleista 11 % on kierrätettyjä ja niissä yhdistyvät kaikkien tavallisten kierrätettävien paristojen edut, kuten Ready-To-Use -teknologia ja alhainen itsepurkautumisaste.