VARTA INDUSTRIAL - Akku NiMh - Recharge Power AA2600mAh 4kpl

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.2 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 2600 mAh

  • Kokoluokitus - AA (mignon)

  • Pituus - 50.5 mm

  • IEC-luokitus - HR6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4008496745975

Sähkönumero

8740760

Toimittajan tuotenumero

5716101404

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.2 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

2600 mAh

Kokoluokitus:

AA (mignon)

Pituus:

50.5 mm

IEC-luokitus:

HR6

Kennojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

nikkelimetallihybridi

Halkaisija:

14.5 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

30 g

VARTA Recharge Accu Power -tuotesarja kaikkiin latureihin japeruslaitteisiin. Ladattuina nämä NiMH akkuparistot säilyttävät 75 % tehostaan 12 kuukauden säilytyksen jälkeen. Heti valmiina käyttöön.

VARTA Recharge Accu Power -tuotesarja kaikkiin latureihin ja peruslaitteisiin. Ladattuina nämä NiMH akkuparistot säilyttävät 75 % tehostaan 12 kuukauden säilytyksen jälkeen. Heti valmiina käyttöön.