VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - AAAA (LR61/LR8D425), 2kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 620 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - AAAA (mini)
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496884223
Sähkönumero
8740725
Toimittajan tuotenumero
04061101402
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
620 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
AAAA (mini)
IEC-luokitus:
LR61
Muu luokitus:
AAAA
Pituus:
42.5 mm
Halkaisija:
8.3 mm
Paino:
6.6 g
Korkealaatuinen AAAA-kokoinen 1,5V alkaliparisto. Luotettavaapitkäkestoista energiaa pieniin laitteisiin kuten mm. lääkinnällisiinlaitteisiin, ovien kaukosäätimiin, bluetooth-sankaluureihin jalaser-osoittimiin.
Korkealaatuinen AAAA-kokoinen 1,5V alkaliparisto. Luotettavaa pitkäkestoista energiaa pieniin laitteisiin kuten mm. lääkinnällisiin laitteisiin, ovien kaukosäätimiin, bluetooth-sankaluureihin ja laser-osoittimiin.
Korkealaatuinen AAAA-kokoinen 1,5V alkaliparisto. Luotettavaa pitkäkestoista energiaa pieniin laitteisiin kuten mm. lääkinnällisiin laitteisiin, ovien kaukosäätimiin, bluetooth-sankaluureihin ja laser-osoittimiin.



