VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife AA (LR6) 4 kpl

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Kennojen lukumäärä - 4

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - AA (mignon)

  • IEC-luokitus - LR 03

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496525157

Sähkönumero

8740395

Toimittajan tuotenumero

4106101414

Tukkuerä

20

Nimellisjännite:

1.5 V

Kennojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

AA (mignon)

IEC-luokitus:

LR 03

Pituus:

50.5 mm

Halkaisija:

14.5 mm

Paino:

23.2 g

VARTA Longlife antaa pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin,esim. kaukosäätimiin, seinäkelloihin ja radioihin. Näissä laitteissaLonglife-paristo erottuu edukseen pitkällä toiminta-ajalla. Saksalaistahuippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla

VARTA Longlife antaa pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin, esim. kaukosäätimiin, seinäkelloihin ja radioihin. Näissä laitteissa Longlife-paristo erottuu edukseen pitkällä toiminta-ajalla. Saksalaista huippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla