VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife AAA 10-pack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 10
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - AAA (mikro)
IEC-luokitus - LR 03
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496609314
Sähkönumero
8740394
Toimittajan tuotenumero
4103101461
Tukkuerä
20
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
10
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
AAA (mikro)
IEC-luokitus:
LR 03
Pituus:
44.5 mm
Halkaisija:
10.5 mm
Paino:
11.3 g
VARTA Longlife AAA-paristot 10 kappaleen säästöpakkauksessa!Pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin, joilla on jatkuva, alhainen energiankulutus kuten kaukosäätimiin, taskulamppuihin ja seinäkelloihin.
VARTA Longlife AAA-paristot 10 kappaleen säästöpakkauksessa! Pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin, joilla on jatkuva, alhainen energiankulutus kuten kaukosäätimiin, taskulamppuihin ja seinäkelloihin.
VARTA Longlife AAA-paristot 10 kappaleen säästöpakkauksessa! Pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin, joilla on jatkuva, alhainen energiankulutus kuten kaukosäätimiin, taskulamppuihin ja seinäkelloihin.



