varastointi päättyy

VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife C (LR14) 4kpl

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Kennojen lukumäärä - 4

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - C (baby)

  • IEC-luokitus - LR 14

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496525300

Sähkönumero

8740310

Toimittajan tuotenumero

4114101414

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.5 V

Kennojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

C (baby)

IEC-luokitus:

LR 14

Pituus:

50 mm

Halkaisija:

26.2 mm

Paino:

65.8 g

VARTA Longlife antaa pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin,esim. kaukosäätimiin, seinäkelloihin ja radioihin. Näissä laitteissaLonglife-paristo erottuu edukseen pitkällä toiminta-ajalla. Saksalaistahuippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla

VARTA Longlife antaa pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin, esim. kaukosäätimiin, seinäkelloihin ja radioihin. Näissä laitteissa Longlife-paristo erottuu edukseen pitkällä toiminta-ajalla. Saksalaista huippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla