VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife D (LR20) 4kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - D (mono)
IEC-luokitus - LR 20
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496525386
Sähkönumero
8740357
Toimittajan tuotenumero
4120101414
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
D (mono)
IEC-luokitus:
LR 20
Pituus:
61.5 mm
Halkaisija:
34.2 mm
Paino:
135.1 g
VARTA Longlife antaa pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin,esim. kaukosäätimiin, seinäkelloihin ja radioihin. Näissä laitteissaLonglife-paristo erottuu edukseen pitkällä toiminta-ajalla. Saksalaistahuippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla
VARTA Longlife antaa pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin, esim. kaukosäätimiin, seinäkelloihin ja radioihin. Näissä laitteissa Longlife-paristo erottuu edukseen pitkällä toiminta-ajalla. Saksalaista huippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla
VARTA Longlife antaa pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin, esim. kaukosäätimiin, seinäkelloihin ja radioihin. Näissä laitteissa Longlife-paristo erottuu edukseen pitkällä toiminta-ajalla. Saksalaista huippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla