VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife Power (3LR12) 4,5V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 4.5 V
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - Flat-Pack
IEC-luokitus - 3LR12
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496559947
Sähkönumero
8740242
Toimittajan tuotenumero
4912121411
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
4.5 V
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
Flat-Pack
IEC-luokitus:
3LR12
Pituus:
22 mm
Kokonaiskorkeus:
67 mm
Leveys:
62 mm
Paino:
174 g
VARTA Longlife Power - Tehokas 4,5V paristo paljon energiaa vaativiinlaitteisiin, kuten myrskylyhtyihin ja taskulamppuihin.
VARTA Longlife Power - Tehokas 4,5V paristo paljon energiaa vaativiin laitteisiin, kuten myrskylyhtyihin ja taskulamppuihin.
VARTA Longlife Power - Tehokas 4,5V paristo paljon energiaa vaativiin laitteisiin, kuten myrskylyhtyihin ja taskulamppuihin.



