VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife Power 9V, 2-pack


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 9 V
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - blokki
IEC-luokitus - 6LP3146
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496559909
Sähkönumero
8740372
Toimittajan tuotenumero
4922121412 / 492261441
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
9 V
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
blokki
IEC-luokitus:
6LP3146
Pituus:
17.5 mm
Kokonaiskorkeus:
48.5 mm
Leveys:
26.5 mm
Paino:
46 g
Tehokas alkaliparisto paljon energiaa vaativiin laitteisiin kuten lelut,langattomat hiiret, taskulamput, palovaroittimet, jne. 5 vuodensäilyvyysajalla. Sertifioitu pohjoismaisen Joutsenmerkin mukaisesti.
Tehokas alkaliparisto paljon energiaa vaativiin laitteisiin kuten lelut, langattomat hiiret, taskulamput, palovaroittimet, jne. 5 vuoden säilyvyysajalla. Sertifioitu pohjoismaisen Joutsenmerkin mukaisesti.
Tehokas alkaliparisto paljon energiaa vaativiin laitteisiin kuten lelut, langattomat hiiret, taskulamput, palovaroittimet, jne. 5 vuoden säilyvyysajalla. Sertifioitu pohjoismaisen Joutsenmerkin mukaisesti.