Varastointi päättyy

VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife Power AA, 12kpl

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Kennojen lukumäärä - 12

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - AA (mignon)

  • IEC-luokitus - LR 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496559671

Sähkönumero

8741901

Toimittajan tuotenumero

04906121482

Tukkuerä

20

Nimellisjännite:

1.5 V

Kennojen lukumäärä:

12

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

AA (mignon)

IEC-luokitus:

LR 6

Pituus:

50.5 mm

Halkaisija:

14.5 mm

Paino:

23.8 g

Tehokas alkaliparisto paljon energiaa vaativiin laitteisiin kuten lelut,langattomat hiiret, taskulamput, jne. Saksalaista huippulaatua 10 vuodensäilyvyysajalla. Sertifioitu pohjoismaisen Joutsenmerkin mukaisesti.

Tehokas alkaliparisto paljon energiaa vaativiin laitteisiin kuten lelut, langattomat hiiret, taskulamput, jne. Saksalaista huippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla. Sertifioitu pohjoismaisen Joutsenmerkin mukaisesti.