VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife Power D(LR20) 2 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - D (mono)
IEC-luokitus - LR 20
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496559237
Sähkönumero
8740248
Toimittajan tuotenumero
4920614412
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
D (mono)
IEC-luokitus:
LR 20
Pituus:
61.5 mm
Halkaisija:
34.2 mm
Paino:
136.9 g
Tehokas alkaliparisto paljon energiaa vaativiin laitteisiin kuten lelut,langattomat hiiret, taskulamput, jne. Saksalaista huippulaatua 10 vuodensäilyvyysajalla. Sertifioitu pohjoismaisen Joutsenmerkin mukaisesti.
Tehokas alkaliparisto paljon energiaa vaativiin laitteisiin kuten lelut, langattomat hiiret, taskulamput, jne. Saksalaista huippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla. Sertifioitu pohjoismaisen Joutsenmerkin mukaisesti.
Tehokas alkaliparisto paljon energiaa vaativiin laitteisiin kuten lelut, langattomat hiiret, taskulamput, jne. Saksalaista huippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla. Sertifioitu pohjoismaisen Joutsenmerkin mukaisesti.