VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife Power D (LR20), 4kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - D (mono)
IEC-luokitus - LR 20
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496559275
Sähkönumero
8740749
Toimittajan tuotenumero
4920121414
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
D (mono)
IEC-luokitus:
LR 20
Pituus:
61.5 mm
Halkaisija:
34.2 mm
Paino:
136.9 g
Longlife Power (ent. High Energy) on tehokas paristo paljon energiaavaativiin laitteisiin. Valimistettu Saksassa. Single Press Out toiminnonavulla paristopakkaus helppo avata ja säilyttää paristoja.Joutsenmerkki, 10v säilytysaika. 4 kpl/pkt
Longlife Power (ent. High Energy) on tehokas paristo paljon energiaa vaativiin laitteisiin. Valimistettu Saksassa. ’Single Press Out’ toiminnon avulla paristopakkaus helppo avata ja säilyttää paristoja. Joutsenmerkki, 10v säilytysaika. 4 kpl/pkt
Longlife Power (ent. High Energy) on tehokas paristo paljon energiaa vaativiin laitteisiin. Valimistettu Saksassa. ’Single Press Out’ toiminnon avulla paristopakkaus helppo avata ja säilyttää paristoja. Joutsenmerkki, 10v säilytysaika. 4 kpl/pkt