Varastointi päättyy

VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - N (LR 1)

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 850 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - N (lady)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496128136

Sähkönumero

8741609

Toimittajan tuotenumero

4001101401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.5 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

850 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

N (lady)

IEC-luokitus:

LR 1

Kokonaiskorkeus:

30.2 mm

Halkaisija:

12 mm

Paino:

10 g

Laadukkaat VARTA Electronics -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. Alkaliparisto, jännite 1,5V, kapasiteetti 850mAh.Korkeus 30,2mm, halkaisija 12mm, paino 10g.

Laadukkaat VARTA Electronics -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Alkaliparisto, jännite 1,5V, kapasiteetti 850mAh. Korkeus 30,2mm, halkaisija 12mm, paino 10g.