VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - V 10 GA (LR 54)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 70 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496297634
Sähkönumero
8741803
Toimittajan tuotenumero
4274101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
70 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
LR 54
Kokonaiskorkeus:
3.05 mm
Halkaisija:
11.6 mm
Paino:
1.13 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. LR54, jännite 1,5V, alkali, 70 mAh. Korkeus 3,05mm,halkaisija 11,6mm, paino 1,13g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. LR54, jännite 1,5V, alkali, 70 mAh. Korkeus 3,05mm, halkaisija 11,6mm, paino 1,13g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. LR54, jännite 1,5V, alkali, 70 mAh. Korkeus 3,05mm, halkaisija 11,6mm, paino 1,13g.