VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - V 11 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 38 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496152865
Sähkönumero
8740770
Toimittajan tuotenumero
4211101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
38 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
muu
Kokonaiskorkeus:
16.5 mm
Halkaisija:
10.2 mm
Paino:
4 g
Laadukkaat VARTA -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin,auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin.V11A alkaliparisto 6V, korkeus 16,5mm, halkaisija 10,2mm, paino 4g.
Laadukkaat VARTA -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. V11A alkaliparisto 6V, 38mAh, korkeus 16,5mm, halkaisija 10,2mm, paino 4g.
Laadukkaat VARTA -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. V11A alkaliparisto 6V, 38mAh, korkeus 16,5mm, halkaisija 10,2mm, paino 4g.



