VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - V 13 GA (LR 44)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 130 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496297641
Sähkönumero
8741804
Toimittajan tuotenumero
4276101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
130 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
LR 44
Kokonaiskorkeus:
5.4 mm
Halkaisija:
11.6 mm
Paino:
2 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. Jännite 1,5V, kapasiteetti 130mAh, alkali, LR44. Korkeus5,4mm, halkaisija 11,6mm, paino 2g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Jännite 1,5V, kapasiteetti 130mAh, alkali, LR44. Korkeus 5,4mm, halkaisija 11,6mm, paino 2g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Jännite 1,5V, kapasiteetti 130mAh, alkali, LR44. Korkeus 5,4mm, halkaisija 11,6mm, paino 2g.