VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - V 23 GA (3 LR 50)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 50 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496261628
Sähkönumero
8741802
Toimittajan tuotenumero
4223101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
50 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
muu
Kokonaiskorkeus:
28.5 mm
Halkaisija:
10.3 mm
Paino:
7.92 g
Laadukkaat VARTA Electronics -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. Jännite 12V, kapasiteetti 50mAh, alkali. Korkeus 28,5mm,halkaisija 10,3mm, paino 7,92g.
Laadukkaat VARTA Electronics -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Jännite 12V, kapasiteetti 50mAh, alkali. Korkeus 28,5mm, halkaisija 10,3mm, paino 7,92g.
Laadukkaat VARTA Electronics -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Jännite 12V, kapasiteetti 50mAh, alkali. Korkeus 28,5mm, halkaisija 10,3mm, paino 7,92g.



