VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - V 625 U (LR 9)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 150 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496273683
Sähkönumero
8740307
Toimittajan tuotenumero
4626101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
150 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
LR 9
Kokonaiskorkeus:
6.2 mm
Halkaisija:
16 mm
Paino:
3.3 g
VARTA erikoisnappiparistoista tehokasta energiaa autonavaimiin,laskimiin, kameroihin, leluihin ja muihin elektronisiin laitteisiin.Alkaliparisto, jännite 1,5V, kapasiteetti 150mAh. Korkeus 6,2mm,halkaisija 16mm ja paino 3,3g.
VARTA erikoisnappiparistoista tehokasta energiaa autonavaimiin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja muihin elektronisiin laitteisiin. Alkaliparisto, jännite 1,5V, kapasiteetti 150mAh. Korkeus 6,2mm, halkaisija 16mm ja paino 3,3g.
VARTA erikoisnappiparistoista tehokasta energiaa autonavaimiin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja muihin elektronisiin laitteisiin. Alkaliparisto, jännite 1,5V, kapasiteetti 150mAh. Korkeus 6,2mm, halkaisija 16mm ja paino 3,3g.