VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - V13GA (LR44), 2kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 130 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496746347
Sähkönumero
8740718
Toimittajan tuotenumero
4276101402
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
130 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
LR 44
Kokonaiskorkeus:
5.4 mm
Halkaisija:
11.6 mm
Paino:
2 g
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, autonavaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin.Alkaliparisto, jännite 1,5V, kapasiteetti 130mAh, korkeus 5,4mm,halkaisija 11,6mm, paino 2g. 2 kpl/pakkaus
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Alkaliparisto, jännite 1,5V, kapasiteetti 130mAh, korkeus 5,4mm, halkaisija 11,6mm, paino 2g. 2 kpl/pakkaus
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Alkaliparisto, jännite 1,5V, kapasiteetti 130mAh, korkeus 5,4mm, halkaisija 11,6mm, paino 2g. 2 kpl/pakkaus




