VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - V23GA 2-pack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 50 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496747313
Sähkönumero
8740719
Toimittajan tuotenumero
4223101402
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
50 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
muu
Kokonaiskorkeus:
28.5 mm
Halkaisija:
10.3 mm
Paino:
7.92 g
Laadukkaat VARTA -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin,auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiinAlkaliparisto, jännite 12V, kapasiteetti 50mAh, korkeus 28,5mm,halkaisija 10,3mm, paino 7,92g. 2 kpl/pakkaus.
Laadukkaat VARTA -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin Alkaliparisto, jännite 12V, kapasiteetti 50mAh, korkeus 28,5mm, halkaisija 10,3mm, paino 7,92g. 2 kpl/pakkaus.
Laadukkaat VARTA -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin Alkaliparisto, jännite 12V, kapasiteetti 50mAh, korkeus 28,5mm, halkaisija 10,3mm, paino 7,92g. 2 kpl/pakkaus.



