VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - V27A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 19 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496747009
Sähkönumero
8740771
Toimittajan tuotenumero
4227101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
19 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
muu
Kokonaiskorkeus:
28.2 mm
Halkaisija:
8 mm
Paino:
4.4 g
Laadukkaat VARTA -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin,auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin.V27A alkaliparisto 12V, korkeus 28,2mm, halkaisija 8mm, paino 4,4g.
Laadukkaat VARTA -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. V27A alkaliparisto 12V, 19 mAh, korkeus 28,2mm, halkaisija 8mm, paino 4,4g.
Laadukkaat VARTA -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. V27A alkaliparisto 12V, 19 mAh, korkeus 28,2mm, halkaisija 8mm, paino 4,4g.



