VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - V4034 (4LR44)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 170 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496274055
Sähkönumero
8740582
Toimittajan tuotenumero
4034101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
170 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
4LR44
Kokonaiskorkeus:
25.2 mm
Halkaisija:
13 mm
Paino:
9.83 g
Laadukkaat VARTA Electronics erikoisparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. Alkaliparisto, jännite 6V, kapasiteetti 170mAh. Korkeus25,2mm, halkaisija 13mm ja paino 9,83g.
Laadukkaat VARTA Electronics erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Alkaliparisto V4034 (4LR44). Jännite 6V, kapasiteetti 170mAh. Korkeus 25,2mm, halkaisija 13mm ja paino 9,83g.
Laadukkaat VARTA Electronics erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Alkaliparisto V4034 (4LR44). Jännite 6V, kapasiteetti 170mAh. Korkeus 25,2mm, halkaisija 13mm ja paino 9,83g.



