VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - VARTA Industrial AAA(LR03)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 10
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - AAA (mikro)
IEC-luokitus - LR 03
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Industrial
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4008496356669
Sähkönumero
8740210
Toimittajan tuotenumero
4003211111
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
10
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
AAA (mikro)
IEC-luokitus:
LR 03
Pituus:
44.5 mm
Halkaisija:
10.5 mm
Paino:
11.4 g
VARTA Industrial AAA (LR03). 10 kpl / pakkaus.Varastointiaika 10 vuotta.Käyttölämpötila -20 - +50 astetta.
Varta Industrial Pro on tehokas, vuotamaton ja ilmatiiviisti suljettu alkaliparisto paljon virtaa vaativille laitteille. Saksassa valmistetut paristot säilyttävät jännitteensä pitkään, jopa kymmenen vuoden ajan valmistuksesta oikein varastoituna. Jokainen VARTA Industrial PRO-paristo on tarkistettu VARTA:n laatuosastolla ja VARTA Industrial AAA - sekä AA –paristoilla on pohjoismainen kestävän kehityksen Joutsenmerkki.
Varta Industrial Pro on tehokas, vuotamaton ja ilmatiiviisti suljettu alkaliparisto paljon virtaa vaativille laitteille. Saksassa valmistetut paristot säilyttävät jännitteensä pitkään, jopa kymmenen vuoden ajan valmistuksesta oikein varastoituna. Jokainen VARTA Industrial PRO-paristo on tarkistettu VARTA:n laatuosastolla ja VARTA Industrial AAA - sekä AA –paristoilla on pohjoismainen kestävän kehityksen Joutsenmerkki.





