VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V 10 GS / 389 (SR 54)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 85 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496273614
Sähkönumero
8774121
Toimittajan tuotenumero
4174101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
85 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
SR 54
Kokonaiskorkeus:
3.05 mm
Halkaisija:
11.6 mm
Paino:
1.31 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 85mAh. Korkeus 3,05mm, halkaisija 11,6mm ja paino 1,3g.