VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V 371 (SR69)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 30 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496317097
Sähkönumero
8740351
Toimittajan tuotenumero
371101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
30 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
SR 69
Kokonaiskorkeus:
2.1 mm
Halkaisija:
9.5 mm
Paino:
0.57 g
Laadukkaat VARTA Electronics paristot sopivat mm. kelloihin, laskimiin,kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V,kapasiteetti 30mAh. Korkeus 2,1mm, halkaisija 9,5mm ja paino 0,57g.
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. V371/SR69, jännite 1,55V, hopeaoksidi. Korkeus 2,1mm, halkaisija 9,5mm.
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. V371/SR69, jännite 1,55V, hopeaoksidi. Korkeus 2,1mm, halkaisija 9,5mm.