VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V 379 (SR63)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 15 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496317172
Sähkönumero
8740355
Toimittajan tuotenumero
379101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
15 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
SR 63
Kokonaiskorkeus:
2.15 mm
Halkaisija:
5.8 mm
Paino:
0.23 g
Laadukkaat VARTA Electronics paristot sopivat mm. kelloihin, laskimiin,kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V,kapasiteetti 15mAh. Korkeus 2,15mm, halkaisija 5,8mm ja paino 0,23g.
VARTA V379/SR63 -nappiparisto. Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Hopeaoksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 15mAh, korkeus 2,15mm, halkaisija 5,8mm, paino 0,23g.
VARTA V379/SR63 -nappiparisto. Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Hopeaoksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 15mAh, korkeus 2,15mm, halkaisija 5,8mm, paino 0,23g.




