VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V13GS/V357 (SR 44)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 155 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
IEC-luokitus - SR 44
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496273621
Sähkönumero
8741791
Toimittajan tuotenumero
4176101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
155 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
IEC-luokitus:
SR 44
Kokonaiskorkeus:
5.4 mm
Halkaisija:
11.6 mm
Paino:
2.33 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 155mAh. Korkeus 5,4mm, halkaisija 11,6mm ja paino 2,33g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 155mAh. Korkeus 5,4mm, halkaisija 11,6mm ja paino 2,33g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 155mAh. Korkeus 5,4mm, halkaisija 11,6mm ja paino 2,33g.




