VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V392 (SR41)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 40 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496317257
Sähkönumero
8741763
Toimittajan tuotenumero
392101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
40 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
SR 41
Kokonaiskorkeus:
3.6 mm
Halkaisija:
7.9 mm
Paino:
0.62 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 40mAh. Korkeus 3,6mm, halkaisija 7,9mm ja paino 0,62g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 40mAh. Korkeus 3,6mm, halkaisija 7,9mm ja paino 0,62g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 40mAh. Korkeus 3,6mm, halkaisija 7,9mm ja paino 0,62g.