VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V76PX (SR44)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 145 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496274062
Sähkönumero
8740586
Toimittajan tuotenumero
4075101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
145 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
SR 44
Kokonaiskorkeus:
5.4 mm
Halkaisija:
11.6 mm
Paino:
2.4 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 145mAh. Korkeus 5,4mm, halkaisija 11,6mm ja paino 2,4g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 145mAh. Korkeus 5,4mm, halkaisija 11,6mm ja paino 2,4g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 145mAh. Korkeus 5,4mm, halkaisija 11,6mm ja paino 2,4g.





