VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - 2 CR 5

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 6 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 1400 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Kokoluokitus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4008496537204

Sähkönumero

8740339

Toimittajan tuotenumero

6203301401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

6 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

1400 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium

Kokoluokitus:

muu

IEC-luokitus:

2CR5

Pituus:

34 mm

Kokonaiskorkeus:

45 mm

Leveys:

17 mm

Paino:

42 g

Erittäin tehokas ja pitkäkestoinen litiumparisto, soveltuu erinomaisestiesimerkiksi digitaalikameroihin ja salamavaloihin. Kestää hyvinäärilämpötiloja. Jännite 6V, kapasiteetti 1600mAh, Litium.

Erittäin tehokas ja pitkäkestoinen litiumparisto, soveltuu erinomaisesti esimerkiksi digitaalikameroihin ja salamavaloihin. Kestää hyvin äärilämpötiloja. Jännite 6V, kapasiteetti 1400mAh, Litium.