VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR 1/2 AA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 670 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496987696
Sähkönumero
8740768
Toimittajan tuotenumero
6127101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
670 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
1/2AA
Pituus:
25 mm
Halkaisija:
14.5 mm
Paino:
9 g
Laadukkaat VARTA erikoisparistot sopivat mm. turva- jahälytinlaitteisiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiinlaitteisiin ja kaukosäätimiin. VARTA CR1/2 AA, litium, jännite 3V,kapasiteetti 670mAh. Korkeus 25mm, halk.14,5mm, paino 9g.
Laadukkaat VARTA erikoisparistot sopivat mm. turva- ja hälytinlaitteisiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. VARTA CR1/2 AA, litium, jännite 3V, kapasiteetti 670mAh. Korkeus 25mm, halk.14,5mm, paino 9g.
Laadukkaat VARTA erikoisparistot sopivat mm. turva- ja hälytinlaitteisiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. VARTA CR1/2 AA, litium, jännite 3V, kapasiteetti 670mAh. Korkeus 25mm, halk.14,5mm, paino 9g.



