VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR 1/3 N (CR11108)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 170 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496274147
Sähkönumero
8740590
Toimittajan tuotenumero
6131101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
170 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 1/3 N
Kokonaiskorkeus:
10.8 mm
Halkaisija:
11.6 mm
Paino:
3 g
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. CR1/3N -litiumparisto 3V, kapasiteetti 170mAh, korkeus 10,8mm, halkaisija 11,6mm.




