VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR 1620


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 70 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496276936
Sähkönumero
8741815
Toimittajan tuotenumero
6620101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
70 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 1620
Kokonaiskorkeus:
2 mm
Halkaisija:
16 mm
Paino:
1.2 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Jännite 3V, kapasiteetti 70mAh. Korkeus 2mm, halkaisija 16mm ja paino 1,2g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Jännite 3V, kapasiteetti 70mAh. Korkeus 2mm, halkaisija 16mm ja paino 1,2g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Jännite 3V, kapasiteetti 70mAh. Korkeus 2mm, halkaisija 16mm ja paino 1,2g.