VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR 2016

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 87 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496276639
Sähkönumero
8741806
Toimittajan tuotenumero
6016101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
87 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2016
Kokonaiskorkeus:
1.6 mm
Halkaisija:
20 mm
Paino:
1.8 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 87mAh. Korkeus 1,6mm,halkaisija 20mm, paino 1,8g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 87mAh. Korkeus 1,6mm, halkaisija 20mm, paino 1,8g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 87mAh. Korkeus 1,6mm, halkaisija 20mm, paino 1,8g.




