VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR 2025, 2-pack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 160 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496746422
Sähkönumero
8740715
Toimittajan tuotenumero
6025101402
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
160 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2025
Kokonaiskorkeus:
2.5 mm
Halkaisija:
20 mm
Paino:
2.5 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 160mAh. Korkeus 2,5mm,halkaisija 20mm, paino 2,5g. 2 kpl:n pakkaus.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 160mAh. Korkeus 2,5mm, halkaisija 20mm, paino 2,5g. 2 kpl:n pakkaus.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 160mAh. Korkeus 2,5mm, halkaisija 20mm, paino 2,5g. 2 kpl:n pakkaus.




