VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR 2032

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 230 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Kokoluokitus - nappiparisto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496276882

Sähkönumero

8741808

Toimittajan tuotenumero

6032101401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

3 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

230 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

CR 2032

Kokonaiskorkeus:

3.2 mm

Halkaisija:

20 mm

Paino:

3 g

Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 230mAh. Korkeus 3,2mm,halkaisija 20mm, paino 3g.

Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 230mAh. Korkeus 3,2mm, halkaisija 20mm, paino 3g.