VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR 2032, 2-pack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 230 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496746460
Sähkönumero
8740717
Toimittajan tuotenumero
6032101402
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
230 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2032
Kokonaiskorkeus:
3.2 mm
Halkaisija:
20 mm
Paino:
3 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 230mAh. Korkeus 3,2mm,halkaisija 20mm, paino 3g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 230mAh. Korkeus 3,2mm, halkaisija 20mm, paino 3g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 230mAh. Korkeus 3,2mm, halkaisija 20mm, paino 3g.




