VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR 2430, 2-pack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 290 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496747191
Sähkönumero
8740773
Toimittajan tuotenumero
6430101402
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
290 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2430
Kokonaiskorkeus:
3 mm
Halkaisija:
24.5 mm
Paino:
4 g
Korkealuokkaiset VARTA-nappiparistot antavat luotettavaa virtaa pienilleelektronisille laiteille. Litiumparisto 3V, kapasiteetti 290mAh, korkeus3mm, halkaisija 24,5mm ja paino 4g. 2 kpl/pakkaus
Korkealuokkaiset VARTA-nappiparistot antavat luotettavaa virtaa pienille elektronisille laiteille. Litiumparisto 3V, kapasiteetti 290mAh, korkeus 3mm, halkaisija 24,5mm ja paino 4g. 2 kpl/pakkaus
Korkealuokkaiset VARTA-nappiparistot antavat luotettavaa virtaa pienille elektronisille laiteille. Litiumparisto 3V, kapasiteetti 290mAh, korkeus 3mm, halkaisija 24,5mm ja paino 4g. 2 kpl/pakkaus




