VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR 2450

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 570 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Kokoluokitus - nappiparisto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496270972

Sähkönumero

8741810

Toimittajan tuotenumero

6450101401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

3 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

570 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

CR 2450

Kokonaiskorkeus:

5 mm

Halkaisija:

24.5 mm

Paino:

6.2 g

Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 570mAh. Korkeus 5mm,halkaisija 24,5mm, paino 6,2g.

Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 570mAh. Korkeus 5mm, halkaisija 24,5mm, paino 6,2g.