VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR 2450, 2-pack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 570 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496747238
Sähkönumero
8740774
Toimittajan tuotenumero
6450101402
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
570 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2450
Kokonaiskorkeus:
5 mm
Halkaisija:
24.5 mm
Paino:
6.2 g
Korkealuokkaiset VARTA-nappiparistot antavat luotettavaa virtaa pienilleelektronisille laitteille. Litiumparisto 3V, kapasiteetti 570mAh,korkeus 5mm, halkaisija 24,5mm ja paino 6,2g. 2 kpl/pakkaus
Korkealuokkaiset VARTA-nappiparistot antavat luotettavaa virtaa pienille elektronisille laitteille. Litiumparisto 3V, kapasiteetti 570mAh, korkeus 5mm, halkaisija 24,5mm ja paino 6,2g. 2 kpl/pakkaus
Korkealuokkaiset VARTA-nappiparistot antavat luotettavaa virtaa pienille elektronisille laitteille. Litiumparisto 3V, kapasiteetti 570mAh, korkeus 5mm, halkaisija 24,5mm ja paino 6,2g. 2 kpl/pakkaus




